Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4014850 Abdeckband Braun (L x B) 50m x 48mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887482
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4014850
EAN/GTIN:
     4054596798182
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™ 401E - der Lackprofi für Abdeckarbeiten mit scharfen Farbkanten bis zu 140 °C.
Features:
Braun
(L x B) 50 m x 48 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
48 mm
Typ:
4014850
Trägermaterial:
Krepp-Papier
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Abdeckband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 12,92*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 12,94*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,10*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 14,40*
€ 19,23*
€ 3,50*
ab € 23,92*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.