Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M LSE110/12 Doppelseitiges Klebeband Weiß (L x B) 33m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887002
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     LSE110/12
EAN/GTIN:
     4054596766396
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Dream, Design, Deliver – mit dem 3M™ VHB™ Klebeband LSE-110WF. Ein 0,6 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband in Weiß aus modifiziertem Acrylatklebstoff. Es kann Nieten, Schweißnähte und Schrauben und andere mechanische Fügemethoden ersetzen.
Die LSE Serie der 3M™ VHB™ Klebebänder ist für Klebungen mit geringer Oberflächenenergie (Low Surface Energy, LSE) geeignet und liefert bleibende Ergebnisse auch dort, wo andere Klebelösungen eine spezielle Oberflächenbehandlung benötigen. Sie bietet ohne Haftvermittler eine hohe Haftleistung bei schwer zu klebenden Werkstoffen wie PP, TPO, TPE und Verbundmaterialien. Da der Prozessschritt des Primerns entfällt, erhöht die LSE Serie die Produktivität und verringert die Verwendung gefährlicher Chemikalien in Ihren Fertigungsstätten. Die ausgezeichnete Haltbarkeit und breite Temperaturbeständigkeit gewährleisten hervorragende Festigkeit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das Klebeband ermöglicht eine schnelle, einfache und dauerhafte Klebung mit hoher Festigkeit. Mit seiner Viskoelastizität bietet es Flexibilität im Design. Aufgrund seiner Eigenschaften bei der Wärmeausdehnung ist es ideal für das Kleben unterschiedlicher Materialien geeignet.
Features:
Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit im Innen- und Außenbereich;Soforthaftung durch PSA Klebstoff;Nahezu unsichtbare Verbindungen sorgen für ansprechende Oberflächen; dank der Transparenz bleiben sogar Kanten unsichtbar
0,6 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband in Weiß aus modifiziertem Acrylatklebstoff zum Kleben von niedrigenergetischen Polymeren (LSE) ohne Haftvermittler;Kann mechanische Fügemethoden (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen; Macht Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen und anschließendes Reinigen und Nachbearbeitung überflüssig
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Typ:
LSE110/12
Material (Details):
Acrylic
Dicke:
1.1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
1.1 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
18
Frei Haus
ab € 37,34*
€ 45,13*
6 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 45,57*
22 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 47,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 36,30*
€ 50,59*
2 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 53,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
1 Stück enthält 33.000 Millimeter (ab € 0,0011* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.