Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce VGA Anschlusskabel VGA 15pol. Stecker, VGA 15pol. Stecker 20.00m Schwarz RF-4537808 f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A860712
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4537808
EAN/GTIN:
     4064161077321
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 20m
Oft müssen Bildsignale über weite Strecken oder in andere Räume übertragen werden. Im Gegensatz zu WirelessLAN ist eine feste Verkabelung nicht störanfällig. Mit diesem Kabel können Sie VGA sogar im vorhandenen Leerrohr verlegen – zusätzliches Bohren entfällt. Der VGA-Stecker kann durch die DIN14 Zwischen-Verbindung abgeschraubt werden. Das ermöglicht eine einfache Montage. Zum Verlegen im Leerrohr hilft die abnehmbare Zuglasche am DIN14-Zwischenstecker.

Schutz gegen hochfrequente Störungen: Ferrit-Kern
Elektronische Geräte wie PC, Notebook oder auch Smartphones verursachen hochfrequente Störungen. Diese beeinträchtigen die Qualität der Datenübertragung erheblich. Zur Dämpfung dieser Störquellen wurden am Kabelmantel sogenannten Ferrit-Kerne angebracht. Diese spezielle Metall-Legierung sorgt für eine perfekte Übertragung Ihrer Daten.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das Verlegekabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Der Ader-Querschnitt entscheidet
Je größer der Durchmesser, desto mehr Daten können fließen. Dabei gilt, ein niedrigerer AWG-Wert steht für einen größeren Aderquerschnitt. So ist das Renkforce-Kabel aus einem dickeren Draht gefertigt und weist demzufolge deutlich bessere Übertragungseigenschaften auf – bei gleichbleibender Flexibilität des Kabels.
Features:
Einfache Montage im Leerrohr durch DIN14 Steckverbinder
Überträgt das VGA Signal über weite Strecken
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
20.00 m
Auflösung Video:
1280 x 720 Pixel
Anschlüsse:
VGA 15pol. Stecker + VGA 15pol. Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
VGA auf VGA
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
für Leerrohr-Montage + mit Ferritkern
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
VGA
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Kabel-Version:
VGA
Produkt-Art:
VGA-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: svga kabel, Renkforce, RF-1456248, 04016138826159
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,89*
€ 69,45*
€ 3,50*
ab € 52,90*
€ 69,46*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 55,63*
€ 73,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.