Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN DIN A6 976-63 Karteibox Transluzent, Klar max. Anzahl der Karten: 400 Karten DIN A6 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A849772
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     976-63
EAN/GTIN:
     4012473976108
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteibox DIN A6 quer, für max. 400 Karten. Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs. Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss. Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert auch als zusätzlicher Karteitrog. Fassungsvermögen: von 310 Karten (190g/m²) bis max. 400 Karten (100g/m²). Lieferung ohne Inhalt. Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer. Zubehör optional: Register A-Z DIN A6, quer (Art.-Nr. 986). Außenmaße (B x T x H): 165 x 95 x 128 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transluzent-klar.
Features:
Karteibox SIGNAL, DIN A6 quer, für max. 400 Karten
Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs
Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss
Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert auch als zusätzlicher Karteitrog
Fassungsvermögen: von 310 Karten (190g/m²) bis max. 400 Karten (100g/m²)
Weitere Informationen:
Tiefe:
95 mm
Höhe:
128 mm
Breite:
165 mm
Art des Verschlusses:
Klappdeckel + Druckknopfverschluss
max. Anzahl der Karten:
400 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Kartenformat:
DIN A6 quer
gefüllt:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
1
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Farbe des Deckels:
Transluzent + Klar
Material:
Kunststoff + Polystyrol
Herstellerfarbe:
Transluzent + Klar
Produkt-Art:
Karteibox
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han karteibox a6, lernkartei, lernkartei a6, HAN, DIN A6, Aufbewahrung, Aufbewahrungsbox
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 4,43*
€ 7,19*
9 Tage
16
€ 5,87*
ab € 4,43*
€ 7,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,91*
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 7,91*
€ 5,50*
ab € 5,13*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.