Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-976-63 Herst.-Nr.: 976-63 EAN/GTIN: 4012473976108 |
| |
|
| | |
| HAN Karteibox DIN A6 quer, für 400 Karten mit Stahlscharnier, transluzent-klar Karteibox DIN A6 quer, für max. 400 Karten. Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs. Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss. Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert auch als zusätzlicher Karteitrog. Fassungsvermögen: von 310 Karten (190g/m²) bis max. 400 Karten (100g/m²). Lieferung ohne Inhalt. Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer. Zubehör optional: Register A-Z DIN A6, quer (Art.-Nr. 986). Außenmaße (B x T x H): 165 x 95 x 128 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transluzent-klar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | transluzent-klar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 4,31* | € 7,00* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,21* | € 7,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,44* | € 7,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,90* | € 7,91* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,13* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|