Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_97663 Herst.-Nr.: 976-63 EAN/GTIN: 4012473976108 |
| |
|
| | |
| - Karteibox DIN A6
- Werkstoff: hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff
- Qualitativ hochwertige Ausführung mit Schnappverschluss und Stahlscharnier
- Der ganz nach hinten umklappbare Deckel ist als zusätzliche Karteiablage verwendbar
- max. Anzahl der Karten: 300 Stück
- Verwendung für Kartenformat: A6 quer
- Größe (B x H x T): 165 x 128 x 96 mm
- Farbe: transluzent klar
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A6 quer | Breite: | 165 mm | Bruttogewicht: | 0.311 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | klar | Fassungsvermögen pro Kasten: | 300 | für Format: | A6 quer | Höhe: | 143 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 95 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | Schloss vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han karteibox a6, lernkartei, lernkartei a6, 976, Box, Kartei, Kartei-Box, Kartei-Kasten, Kasten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 4,33* | € 6,98* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,22* | € 7,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,44* | € 7,19* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,88* | € 7,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,14* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|