| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A849052 Herst.-Nr.: 99909410-02 EAN/GTIN: 5707957120403 |
| |
|
| | |
| Cabelcon Produkte werden von allen führenden Kabelnetzbetreibern innerhalb und außerhalb Europas verwendet. Features: Betriebsfähigkeit bis 3 GHz Wellenwiderstand 75 Ohm Schirmungsmaß 30-862 MHz 110 dB Schirmungsmaß 862-3000 MHz 90 dB Transfer Impedance 5-30 MHz <5 mOhm Rückflussdämpfung bei 1000 MHz 37 dB Rückflussdämpfung bei 3000 MHz 28 dB IMD (3. Ordnung bei 2x100 mW) -120dBc IMD (IP3 - Wert) +80 dBm Max. Strombelastung Kabeldaten Max. Zugfestigkeit (über alles) 200N Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | F-Stecker | Besonderheiten: | Kompression + Wasserdicht | Herstellerfarbe: | Silber | Industrieverpackung: | Ja | Anschluss A: | F-Kompressionstecker, wasserdicht | Gehäuse-Material: | Stahl | Produkt-Art: | F-Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cabelcon Connectors, Cabelcon F-CX3 50 QM short, f stecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 56,14* | € 75,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,08* | € 75,19* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 106,53* | € 135,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1228* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|