Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cabelcon Connectors 99909410-02 Kompressionsstecker (Quick Mount) 50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cabelcon
Cabelcon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249517
Hersteller:
     cabelcon
Herst.-Nr.:
     99909410-02
EAN/GTIN:
     5707957120403
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
Cabelcon Connectors 99909410-02 Kompressionsstecker (Quick Mount) 50ST

Betriebsfähigkeit bis 3 GHz
Wellenwiderstand 75 Ohm
Schirmungsmaß 30-862 MHz 110 dB
Schirmungsmaß 862-3000 MHz 90 dB
Transfer Impedance 5-30 MHz <5 mOhm
Rückflussdämpfung bei 1000 MHz 37 dB
Rückflussdämpfung bei 3000 MHz 28 dB
IMD (3. Ordnung bei 2x100 mW) -120dBc
IMD (IP3 - Wert) +80 dBm
Max. Strombelastung Kabeldaten
Max. Zugfestigkeit (über alles) 200N

Cabelcon Produkte werden von allen führenden Kabelnetzbetreibern innerhalb und außerhalb Europas verwendet.

Gehäuse-Material: Stahl
Inhalt: 50 St.
Herstellerfarbe: Silber
Anschluss A: F-Kompressionstecker, wasserdicht
Industrieverpackung: Ja
Hersteller-Nr.: 99909410-02
EAN: 5707957120403

Weitere Suchbegriffe: 5707957120403, Cabelcon Connectors, 99909410-02, Cabelcon F-CX3 5.0 QM short, f stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 56,06*
€ 76,07*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,00*
€ 76,08*
Lager 1039
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,53*
€ 135,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,09*
€ 160,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,69*
€ 159,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,17*
€ 146,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,21*
€ 140,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,53*
€ 126,77
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,1306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.