Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 854-0-11 Einhängetrog Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 1.000 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A847012
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     854-0-11
EAN/GTIN:
     4012473085411
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Karteibox
Karteikartenkasten

Features:
Einhängetrog DIN A4 quer, für 1.000 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern
Der praktische Trog mit integrierter Schrägablage
Passend für die meisten Schreibtischschubladen zum Einhängen
Vorder- und Rückwand haben exakt die Höhe der entsprechenden Karteikarten
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung
Weitere Informationen:
Tiefe:
350 mm
Höhe:
218 mm
Breite:
317 mm
max. Anzahl der Karten:
1.000 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
gefüllt:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
3
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
2
stapelbar:
Ja
Material:
Kunststoff + Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Einhängetrog
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 23,15*
€ 31,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,28*
€ 32,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,55*
€ 36,17*
€ 4,95*
ab € 26,48*
€ 36,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 44,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.