Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 854-0-11 Einhängetrog Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 1.000 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267094-BP
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     854-0-11
EAN/GTIN:
     4012473085411
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Karteibox
Karteikartenkasten
HAN 854-0-11 Einhängetrog Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 1.000 Karten

HAN Einhängetrog Lichtgrau 854-0-11 max. Anzahl der Karten: 1.000 Karten

Einhängetrog DIN A4 quer, für 1.000 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern
Der praktische Trog mit integrierter Schrägablage
Passend für die meisten Schreibtischschubladen zum Einhängen
Vorder- und Rückwand haben exakt die Höhe der entsprechenden Karteikarten
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung

Ausstattung:
Übereinander stapelbar
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand
Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9024) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001)
Fassungsvermögen: 1.000 Karten
Verwendung für Kartenformat: DIN A4 quer
Made in Germany

Technische Daten:
Anzahl der Fächer: 3 · Anzahl der Stützplatten: 2 · Beschriftungsfeld vorhanden: Nein · Beschriftungsschild vorhanden: Nein · Griffloch vorhanden: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: Kunststoff,Polystyrol · Produktabmessung, Breite: 317 mm · Produktabmessung, Höhe: 218 mm · Produktabmessung, Tiefe: 350 mm · Schloss vorhanden: Nein · gefüllt: Nein · max. Anzahl der Karten: 1.000 Karten · stapelbar: Ja

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
350 mm
Produktabmessung, Höhe:
218 mm
Produktabmessung, Breite:
317 mm
Marke:
HAN
Anzahl der Fächer:
3
Anzahl der Stützplatten:
2
gefüllt:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Material:
Kunststoff | Polystyrol
max. Anzahl der Karten:
1.000 Karten
stapelbar:
Ja
Produkt-Art:
Einhängetrog
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 23,10*
€ 31,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,24*
€ 31,80*
€ 4,00*
ab € 25,58*
€ 35,87*
€ 4,95*
ab € 26,55*
€ 35,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,64*
€ 44,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.