Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetrog DIN A4 quer, für 1000 Karten, mit 2 Stützplatten, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängetrog DIN A4 quer, für 1000 Karten, mit 2 Stützplatten, lichtgrau
Einhängetrog DIN A4 quer, für 1000 Karten, mit 2 Stützplatten, lichtgrau
Einhängetrog DIN A4 quer, für 1000 Karten, mit 2 Stützplatten, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-854-0-11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     854-0-11
EAN/GTIN:
     4012473085411
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Karteibox
Karteikartenkasten
Einhängetrog DIN A4 quer, für 1.000 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Der praktische Trog mit integrierter Schrägablage. Passend für die meisten Schreibtischschubladen zum Einhängen. Vorder- und Rückwand haben exakt die Höhe der entsprechenden Karteikarten. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Übereinander stapelbar. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9024) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.000 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A4 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 317 x 350 x 218 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
218
Artikelbezeichnung:
Einhängetrog DIN A4 quer
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
350
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand.
Anzahl der Stützplatten:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Der praktische Trog mit integrierter Schrägablage. Passend für die meisten Schreibtischschubladen zum Einhängen. Vorder- und Rückwand haben exakt die Höhe der entsprechenden Karteikarten. Übereinander stapelbar.
Breite:
317
max. Anzahl der Karten:
1.000
Verwendung für Kartenformat:
DIN A4 quer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.