Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 956-0-1-11 Karteitrog Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 1.300 Karten DIN A6hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A847002
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     956-0-1-11
EAN/GTIN:
     4012473956315
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteitrog DIN A6 hoch, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung
Passend für die meisten Schreibtischschubladen
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Tiefe:
346 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
127 mm
max. Anzahl der Karten:
1.300 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Kartenformat:
DIN A6 hoch
gefüllt:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
3
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
2
stapelbar:
Nein
Material:
Kunststoff + Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Karteitrog
Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, karteitrog lichtgrau han a6 quer, einhängetrog han, einhängetrog a6, HAN, Kartei, Karteiständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 11,18*
€ 16,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,39*
€ 16,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,03*
€ 21,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 22,30*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 26,14*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.