Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-956-0-1-11 Herst.-Nr.: 956-0-1-11 EAN/GTIN: 4012473956315 |
| |
|
| | |
| HAN Karteitrog A6 hoch, für 1300 Karten, 2 Stützplatten mit Sichtreitern, lichtgrau Karteitrog DIN A6 hoch, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Passend für die meisten Schreibtischschubladen. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9026-1) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.300 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A6 hoch. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 127 x 346 x 65 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 11,12* | € 16,62* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,39* | € 16,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,00* | € 21,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,10* | € 22,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,98* | € 35,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|