Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 956-0-1-11 Karteitrog Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 1.300 Karten DIN A6hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAN
HAN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249364
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     956-0-1-11
EAN/GTIN:
     4012473956315
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
HAN 956-0-1-11 Karteitrog Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 1.300 Karten DIN A6hoch

Karteitrog DIN A6 hoch, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung
Passend für die meisten Schreibtischschubladen
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand

Inkl. 2 Stützplatten mit Sichtreitern
Fassungsvermögen: 1.300 Karten
Verwendung für Kartenformat: DIN A6 hoch
Made in Germany

Schloss vorhanden: Nein
Kategorie: Karteitrog
Höhe: 65 mm
Material: Kunststoff + Polystyrol
Produkt-Art: Karteitrog
max. Anzahl der Karten: 1.300 Karten
Breite: 127 mm
gefüllt: Nein
stapelbar: Nein
Griffloch vorhanden: Nein
Verwendung für Kartenformat: DIN A6 hoch
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Beschriftungsfeld vorhanden: Nein
Anzahl der Fächer: 3
Beschriftungsschild vorhanden: Nein
Anzahl der Stützplatten: 2
Länge (Tiefe): 346 mm
Hersteller-Nr.: 956-0-1-11
EAN: 4012473956315

Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, karteitrog lichtgrau han a6 quer, einhängetrog han, einhängetrog a6, 4012473956315, HAN, 956-0-1-11, Kartei, Karteiständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 11,12*
€ 16,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,39*
€ 16,91*
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 21,95*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 22,32*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 25,98*
€ 35,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.