Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A734342 Herst.-Nr.: 27491 EAN/GTIN: 4032661274915 |
| |
|
| | |
| Das Albrecht DR 490 ist der preisgünstige Alleskönner von Albrecht Audio. Das Hybridradio empfängt über 25.000 Radiosender weltweit per WLAN, DAB+ oder UKW-Radioempfang. Und wem das nicht reicht verbindet es einfach mit seinem Smartphone - mehr geht nicht! Das kompakte Radio besticht nicht nur durch sein klares Design, sondern dank hochwertigem Holzgehäuse auch mit einem kristallklaren Klang. Features: Internetradio mit über 25.000 Sendern weltweit DAB+ Digitalradio, UKW Radio Radiosteuerung über Smartphone mit kostenloser App Lieferumfang: DR 490 Radio + Fernbedienung inkl. Batterien + Netzteil + Anleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 130 mm | Höhe: | 120 mm | Farbe: | weiß | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Breite: | 195 mm | Gewicht: | 940 g | Senderspeicher: | 250 | Herstellerfarbe: | Weiß | Übertragungsstandard: | WLAN | Schnittstellen (Ausgang): | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Stromversorgung: | Netzteil (enthalten) | Radio-Tuner: | UKW + DAB+ + Internet | Funktionen: | Internetradio | Produkt-Art: | Internet Tischradio |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 67,43* | € 90,16* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 69,52* | € 90,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 82,21* | € 106,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 88,53* | € 112,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|