Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 490 Internet Tischradio UKW, DAB+, Internet Internetradio Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205757-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27491
EAN/GTIN:
     4032661274915
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Albrecht DR 490 Internet Tischradio UKW,DAB+,Internet Internetradio Weiß

Albrecht DR 490 weiß, Hybridradio mit Internet/DAB+/UKW

Internetradio mit über 25.000 Sendern weltweit
DAB+ Digitalradio, UKW Radio
Radiosteuerung über Smartphone mit kostenloser App

Das Albrecht DR 490 ist der preisgünstige Alleskönner von Albrecht Audio. Das Hybridradio empfängt über 25.000 Radiosender weltweit per WLAN, DAB+ oder UKW-Radioempfang. Und wem das nicht reicht verbindet es einfach mit seinem Smartphone - mehr geht nicht! Das kompakte Radio besticht nicht nur durch sein klares Design, sondern dank hochwertigem Holzgehäuse auch mit einem kristallklaren Klang.

Ausstattung:
DLNA Heimvernetzung mit kostenloser App aktivierbar: 1. Radio-Bedienung über das Smartphone / 2. Eigene Musik vom Smartphone via DR 490 abspielen / 3. Streaming-Funktion: Musikdateien vom PC via WLAN auf dem Radio abspielbar · 250 Speicherplätze für Internet-Radio · Radiowecker mit 2 einstellbaren Alarmen · Timer/Sleeptimer · Wettervorhersage kann auf dem Standby Bildschirm angezeigt werden · Energiesparmodus / Dimmer · Equalizer · Menüführung in 17 Sprachen.

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): Internetradio · Gewicht: 940 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Radio Tuner: UKW,DAB+,Internet · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Senderspeicher (Details): 250 · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: WLAN-Standard: IEEE802.11b/g/n

Lieferumfang:
DR 490 Radio,Fernbedienung inkl. Batterien,Netzteil,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 195 x 120 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Marke:
Albrecht
Farbe:
weiß
Funktionen (HiFi):
Internetradio
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
Netzteil (enthalten)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Senderspeicher (Details):
250
Übertragungsstandard:
WLAN
Radio Tuner:
UKW | DAB+ | Internet
Gewicht:
940 g
Produkt-Art:
Internet Tischradio
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Radio, albrecht digitalradio, digitalradio weiß, smarthome radio, Albrecht, 27491, DR 490, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,73*
€ 89,13*
€ 4,70*
ab € 69,80*
€ 89,14*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 82,41*
€ 105,44*
€ 3,50*
ab € 88,68*
€ 112,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.