Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 151467 HDMI / VGA Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x VGA-Buchse] Schwarz 0.26m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A618961
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151467
EAN/GTIN:
     0766623151467
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Zum Anschluss einer HDMI™-Quelle an ein VGA-Display
Der Manhattan HDMI auf VGA Konverter ermöglicht den Anschluss eines PCs oder Notebooks mit HDMI-Port an einen Bildschirm oder Beamer mit VGA-Port. So können Sie auch ältere Displays noch mit modernen HDMI™-Geräten nutzen.
Features:
Wandelt ein digitales HDMI-Signal in ein analoges VGA-Video um
Erleben Sie HD-Auflösungen auf einem VGA-Monitor, -Beamer oder anderen Displays; unterstützt analoge Videowiedergabe bis 1080p
Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
Vergoldete Kontakte für beste Performance
Vergossene PVC-Steckerummantelung mit Zugentlastung
Externe Stromversorgung optional
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.26 m
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI + VGA
Ausführung:
Adapter
Signal-Flussrichtung:
unidirektional
Anschluss A:
HDMI-Stecker
Anschluss B:
VGA-Buchse
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,22*
€ 14,61*
€ 6,78*
ab € 10,34*
€ 14,63*
9 Tage
88
€ 5,00*
ab € 12,44*
€ 17,42*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,03*
€ 18,30*
1 Tag
3
€ 10,00*
ab € 13,21*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.