Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Notebook Tasche Prospectus Passend für maximal: 40,6cm (16") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A587531
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600649
EAN/GTIN:
     7613329008072
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Die Wenger Prospectus ist eine hochwertige Notebooktasche mit klassischer Optik. Für Business, Job oder Freizeit. Geeignet für alle gängigen Notebooks. Der gepolsterte Tragegurt sorgt zudem für optimalen Tragekomfort. Im Zusatzfach der Prospectus lässt sich auch benötigtes Zubehör leicht verstauen. Mit diversen praktischen Einsteckfächern (Organizer-Funktion), interner Tablettasche und Schlüsselhalter sowie Zusatz-Reißverschlussfach auf der Vorderseite.
Features:
Notebook-Aktentasche mit Tablet/e-Reader Fach
Für Notebooks bis 40.64 cm (16") geeignet
Umfangreiches Organizer-Fach
Einstellbarer Schultergurt,
Rollkoffergurt
Lieferumfang:
Wenger Prospectus Business Case für Notebooks bis 40.64 cm (16") Schwarz
Weitere Informationen:
Tiefe:
42 cm
Höhe:
32 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
8 cm
Passend für:
38,1 cm (15") + 39,1 cm (15,4") + 39,6 cm (15,6") + 40,6 cm (16")
Gewicht:
1.3 kg
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Tragegurt
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,88*
€ 43,39*
€ 4,70*
ab € 32,95*
€ 43,40*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 36,09*
€ 47,32*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 36,90*
€ 48,07*
2 Tage
57
€ 4,90*
ab € 37,16*
€ 48,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.