Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Projector Beamer-Deckenhalterung Neigbar, Drehbar Boden-/Deckenabstand (max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A542601
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4909556
EAN/GTIN:
     4016138923872
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
speaka beamer deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Die SpeaKa Universal Beamer-Deckenhalterung zeichnet sich nicht nur durch hohe Flexibilität aus, sondern ebenso durch das elegantes Design. Ein echter Hingucker universell passend für nahezu jeden Beamer. Durch das integrierte Kabelmanagement lassen sich zudem Strom- und Anschlusskabel verbergen. Somit ist die Halterung das ideale Beamerzubehör für Heimkino, Hörsaal, Büro, Einzelhandel, Videokonferenzen und andere Gewerbeanwendungen.

Klick-Verschraubung für sicheren Halt
Dank der praktischen Klick-Verschraubung lässt sich der Beamer einfach und schnell an die Decke montieren. Stecken Sie einfach so viele Rohre aneinander, die Sie für den perfekten Deckenabstand benötigen. Lassen Sie die Schrauben zuerst in die vorgesehenen Löcher einrasten und drehen diese dann mit dem Sechskantschlüssel auf - fertig! So hält Ihr Beamer sicher an der Decke.

Perfekte Ausrichtung
Auf eine optimale Ausrichtung und flexible Blickwinkel müssen Sie nicht verzichten, denn Sie können Ihr Gerät neigen und um 360° um die eigene Achse drehen, was für ideale Bildqualität sorgt. Über die Sicherheit Ihres Beamers müssen Sie sich dabei keine Gedanken machen, denn die Halterung ist zwar mit seinen 1,3 kg federleicht, aber äußerst robust und belastbar.
Features:
Praktische Klick-Verschraubung zur schnellen und sicheren Montage des Beamers an die Decke
Kugelgelenk zum praktischen und unkomplizierten Ausrichten (+/-15°)
2 verschiedene Rohre für variable Deckenabstände im Lieferumfang enthalten (8 cm und 15 cm)
Tragkraft (max.): 10 kg
Lieferumfang:
Deckenplatte + Abdeckung + Beamerplatte + 3x Befestigungsarme + Halterungsrohr (8 cm) + Halterungsrohr (15 cm) + 4x Schraube M4x14 + 3x Schraube M5x20 + 3x Schraube M6x12 + 3x Schraube ST6.3x50 + 3x Federring M6 + Sechskantschlüssel 4 mm + 2x Befestigungswinkel + 3x Befestigungsklemme + 3x Abstandshalter M6 + 6x Abstandshalter + 6x Beilagscheibe D6 + 3x Dübel + Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Länge:
320 mm
Farbe:
grau
Breite:
320 mm
Gewicht:
1.3 kg
Halter-Ausführung:
Neigbar + Drehbar
Max. Tragkraft:
10 kg
Herstellerfarbe:
Silber
Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Drehbar:
Ja
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+15 °
Boden-/Deckenabstand (max.):
20 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
13 cm
Produkt-Art:
Beamer-Deckenhalterung
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, Projector, Beamerhalterung, Beamer Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 29,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,63*
€ 30,81*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 41,97*
€ 57,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.