| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A535441 Herst.-Nr.: 4382-0-0 EAN/GTIN: 4042448090690 |
| |
|
| | |
| Spezialklebeband zum Abdecken von Scheibendichtgummis. tesa® 4382 Easy Lift ist ein hochwertiges Spezialklebeband, bestehend aus einem Lackierband mit vorkonfektionierter Hart-PVC-Kante. Es zeichnet sich durch hohe Flexibilität, auch in engen Kurven, aus. Die starke Klebkraft und der extrem flache Träger garantieren beste Lackierergebnisse. Es ist einfach und sauber entfernbar. Hauptanwendung Schützen von Scheibendichtgummis bei der Lackierung mit anschließender Trocknung bis 120°C. Features: Braun (L x B) 10 m x 9 mm Hochflexibel, Rückstandsfrei entfernbar Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Farbe: | braun | Breite: | 9 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Hochflexibel + Rückstandsfrei entfernbar | Serie: | tesa® | Typ: | 4382-0-0 | Temperaturbereich: | +120 °C (max) | Trägermaterial: | Papier | Reißkraft: | 47 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Braun | Max. Temperatur: | +120 °C | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 9mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesa |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,26* | € 27,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,54* | € 27,71* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,37* | € 53,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,01* | € 54,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|