| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A535031 Herst.-Nr.: 04369-00012-01 EAN/GTIN: 4042448874832 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie empfindliche Oberflächen im Außenbereich schützen möchten, ist tesa Easy Cover® UV Gewebe 4369 die richtige Wahl. Die 2-in-1-Lösung ermöglicht exaktes Abkleben und großflächiges Abdecken in nur einem Arbeitsschritt. Die Kombination aus einer anschmiegsamen HDPE-Folie und einem UV-beständigen Gewebeband kann bis zu 3 Wochen für Außenanwendungen eingesetzt werden - auch auf rauen Oberflächen. Das Malerband und die Abdeckfolie lassen sich nach der Anwendung problemlos wieder entfernen. Features: Effizientes Abdecken bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten Stabiler Schutz und reißfestes Entfernen Sichere Haftung Für Spritzputzanwendungen geeignet 3 Wochen UV Beständigkeit Für alle Farben anwendbar Weitere Informationen: | | Länge: | 14 m | Breite: | 55 cm | Klebeband-Besonderheiten: | Rückstandsfrei entfernbar + Für Innen- und Außenanwendung geeignet + UV-Beständig | Serie: | tesa Easy Cover® 4369 | Typ: | 04369-00012-01 | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Polyethylenfolie | Dicke: | 0.31 mm | Reißkraft: | 65 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Abdeckfolie | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, abdeckband 55cm, tesa, abklebepapier, abdeckfolie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 2,85* | € 4,52* | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 6,80* | ab € 3,40* | € 4,54* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,02* | € 4,89* | | | | | | 6 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 2,88* | € 5,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,77* | € 11,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,21572* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|