Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

947 539-100 Koax-Stecker Anschlüsse: Koax-Stecker IEC Kabel-Durchmesser: 7.8mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A46813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     947 539-100
EAN/GTIN:
     5702661531200
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Koaxstecker Kunststoffausführung zum Anschluss an Koaxkabel.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraube
Material (Details):
Kunststoff
Anschlüsse:
Koax-Stecker IEC
Bauform:
Stecker, gerade
Kabel-Ø:
7.8 mm
Impedanz:
75 Ω
Anschluss A:
Koax
Anschluss B:
Schrauben
Produkt-Art:
Koax-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Antennenstecker IEC, IEC Antennenstecker, Koax-IEC-Stecker, koax-anschlusskabel 75 ohm, av antennenkabel, KOS 3 N / WEISS, f-stecker, f stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,01*
€ 5,46*
ab € 1,27*
€ 2,01*
3 Tage
54
€ 5,80*
ab € 1,28*
€ 2,02*
2 Tage
58
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,15*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
947 547-100
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.