Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax KOS 3 N Koaxialstecker 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax KOS 3 N Koaxialstecker 75 Ohm
Triax KOS 3 N Koaxialstecker 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15522031
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     947 539-100
EAN/GTIN:
     5702661531200
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Anschluss 1
IEC 60169-2
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Frequenzbereich
0 - 2400 MHz
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
947 547-100
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.