Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carat Electronics Tough Bag Large Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 160 x 80 x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A424511
Hersteller:
     Carat Electronics
Herst.-Nr.:
     49281
EAN/GTIN:
     4009177492812
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die erste Profi-Tasche mit Sniper-Strap-Technologie für maximale Sicherheit und hohen Tragekomfort.
Features:
Perfekter Schutz bei Stoß oder Fall dank herausragender Mehrlagen-Polsterung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
140 mm
Innenmaß Höhe:
80 mm
Innenmaß Breite:
160 mm
Material:
Nylon®
Innenmaß (B x H x T):
160 x 80 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Tragevariante:
Schulter
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kameratasche schwarz, Carat Electronics, Tough Bag Large
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,15*
€ 59,14*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 59,15*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 81,78*
€ 104,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.