Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carat Electronics Tough Bag Large Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 160 x 80 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1273724-BP
Hersteller:
     Carat Electronics
Herst.-Nr.:
     49281
EAN/GTIN:
     4009177492812
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Carat Electronics Tough Bag Large Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 160 x 80 x 140 mm

Umhängetasche für SLR-Kamera

Perfekter Schutz bei Stoß oder Fall dank herausragender Mehrlagen-Polsterung.

Die erste Profi-Tasche mit Sniper-Strap-Technologie für maximale Sicherheit und hohen Tragekomfort.

Ausstattung:
Sniper Strap Gurt mit Stahlseil, Shock Absorber und Anti-Rutsch-Schulterpolster · weicher, atmungsaktiver Handgriff · Netzgitteraußentasche für schnellen Zugriff auf Zubehör · Frontfach und Deckelfach mit Reißverschlüssen · flexible Inneneinteiler und helles, kontrastreiches Innenfutter · strapazierfähiges, wasserabweisendes Nylon mit herausnehmbaren Regencape · spritzwassergeschützte und staubdichte Reißverschlüsse aus Metall · belastbare Ösen und Karabiner aus Metall.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 160 mm · Innenmaß Höhe: 80 mm · Innenmaß Tiefe: 140 mm · Material: Nylon® · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Carat Electronics
Innenmaß Tiefe:
140 mm
Innenmaß Höhe:
80 mm
Innenmaß Breite:
160 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon®
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4009177492812, Carat Electronics, 49281, Tough Bag Large
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,60*
€ 64,98*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 64,99*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 89,14*
€ 101,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.