Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen UKW-RINGDIPOL WB 201 R UKW Dachantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A40773
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-100298-10
EAN/GTIN:
     4021064002980
Suchbegriffe:
FM Antenne
Radio-Antenne
Ringdipolantenne
TV-Antenne
Für den perfekten Empfang von FM- und UKW-Sendern.
Features:
Perfekter Empfang von Radiosignalen
Kinderleicht zu installieren
Extrem belastbare Mastschelle
Lieferumfang:
Antenne + F-Stecker + Gummitülle + Bügel- und Mastschelle
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Farbe:
grau
Breite:
215 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Ausführung:
Dachantenne
Windlast:
33 N
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Frequenzbereich:
87,5 - 108 MHz
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
UKW Dachantenne
Weitere Suchbegriffe: UKW Antenne, VHF Antenne, ukw antenne, Wittenberg Antennen, UKW-RINGDIPOL WB 201 R
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,71*
€ 30,81*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 30,83*
6 Tage
57
€ 6,99*
ab € 37,60*
€ 51,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.