Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6820 LTE WLAN Router mit Modem Integriertes Modem: LTE 2.4GHz 450MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A379212
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002906
EAN/GTIN:
     4023125029066
Suchbegriffe:
DSL Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
AVM FRITZ!Box 6820 LTE
Schnelles Internet über LTE-Mobilfunk

Die FRITZ!Box 6820 LTE sorgt für schnelles Internet über den Mobilfunk, unterstützt werden die Funktechnologien LTE (4G) und UMTS (3G). Die handliche FRITZ!Box 6820 LTE eignet sich sowohl für den Gebrauch zu Hause als auch auf Reisen, denn an einen Anschlusspunkt, wie bei DSL oder Kabel, ist der Anwender nicht gebunden. Schnelles Internet über LTE-Funk, kurze Reaktionszeiten und leistungsstarkes WLAN N mit bis zu 450 MBit/s machen die FRITZ!Box 6820 LTE zum Kraftpaket im mobilen Internet.

Schnelles Internet zu Hause und auf Reisen
Das Gerät funkt in neun LTE (4G)-Bändern sowie drei UMTS (3G)-Bändern und unterstützt Roaming, so dass Anwendern jederzeit ein Internetzugang zur Verfügung steht – auch dann, wenn die FRITZ!Box sich nicht in der Funkzelle des Vertrags-Anbieters befindet. Die deutlich verbesserte Multibandunterstützung ermöglicht der FRITZ!Box auch auf Reisen im gesamten europäischen Ausland jederzeit schnelles Mobilfunk-Internet.

Maximale Flexibilität für besten Empfang
Je nach Verfügbarkeit des Funks wechselt die FRITZ!Box 6820 LTE flexibel zwischen dem LTE- und dem UMTS-Netz. Auf besten Empfang und Mobilität ist auch das Design der FRITZ!Box 6820 LTE ausgelegt. Das Gehäuse steht aufrecht, wodurch die Empfangsleistung nochmals verbessert wird. Die handliche FRITZ!Box 6820 LTE lässt sich fast überall aufstellen und bequem transportieren.

Kabelloser Komfort mit höchster Sicherheit
Schnelles WLAN N mit bis zu 450 MBit/s und hoher Reichweite ermöglicht kabellose Verbindungen im gesamten Heimnetz. WLAN-Geräte wie Tablets, Notebooks oder Smartphones lassen sich spielend einfach per Knopfdruck (WPS) mit der FRITZ!Box 6820 LTE verbinden. Dabei sind alle Funkverbindungen ab Werk mit WPA2 sicher verschlüsselt. Zusätzlich steht ein schneller Gigabit-LAN-Anschluss für ein weiteres Netzwerkgerät zur Verfügung. Breitbandintensive Anwendungen wie HD-Streaming, Online-Gaming oder Video on Demand lassen sich im Höchsttempo realisieren.

Stets auf dem neuesten Stand dank FRITZ!OS
AVM erweitert das Betriebssystem der FRITZ!Box – FRITZ!OS – durch Updates kontinuierlich um neue Funktionen. Mit der FRITZ!Box 6820 LTE profitiert der Anwender so von zahlreichen Highlights. Dazu gehören der WLAN-Gastzugang, WLAN-Monitor, Kindersicherung, VPN, Auto-Update, MyFRITZ! und mehr.
Features:
Schnelles Internet über Mobilfunk dank integriertem LTE (4G)- und UMTS (3G)-Modem
LTE-Modem mit Multibandunterstützung (FDD): Band 1 (2,1 GHz), Band 3 (1,8 GHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2,6 GHz), Band 8 (900 MHz) und Band 20 (800 MHz)
LTE-Modem mit Multibandunterstützung (TDD): Band 38 (2,6 GHz), Band 40 (2,3 GHz) und Band 41 (2,5 GHz)
UMTS/HSPA+ Modem mit Tribandunterstützung: Band 1 (2,1 GHz), Band 5 (850 MHz) und Band 8 (900 MHz)
Lieferumfang:
FRITZ!Box 6820 LTE + 1,5 Meter LAN-Kabel + Netzteil + Mehrsprachige Kurzanleitung (DE, EN, ES, FR, IT, PL, NL) + FRITZ!Notiz (DE, EN).
Weitere Informationen:
LAN-Übertragungsrate:
1 GBit/s
Tiefe:
99 mm
Höhe:
134 mm
Breite:
64 mm
WLAN-Übertragungsrate (max.):
450 MBit/s
Gewicht:
172 g
Integriertes Modem:
LTE
Typ:
FRITZ!Box 6820 LTE
10/100/1000 MBit/s WAN-Ports:
1 x
WLAN Standard:
IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n
Besonderheiten:
Mesh-fähig
Produkt-Art:
WLAN Router mit Modem
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 109,46*
€ 133,73*
€ 4,50*
ab € 110,01*
€ 135,04*
€ 3,50*
ab € 110,23*
€ 135,24*
€ 5,95*
ab € 111,65*
€ 136,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,07*
€ 140,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002910
ab € 187,38*
Ähnlich
AVM
20002925
ab € 151,57*
Ähnlich
AVM
20002930
ab € 132,55*
Ähnlich
AVM
20002723
ab € 33,30*
Ähnlich
AVM
20002905
ab € 43,09*
Ähnlich
AVM
20002909
ab € 22,29*
Ähnlich
AVM
20002964
ab € 63,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.