Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A333042 Herst.-Nr.: RF-4511194 EAN/GTIN: 4064161044026 |
| | |
|
| | |
| Für hoch aufgelöste Prototypen PLA ist das ideale Filament für unkompliziertes Drucken. Es ist zu nahezu biologisch abbaubar und umweltschonend.
Maschinelle Wicklung Die maschinelle Wicklung garantiert Ihnen einen störungsfreien Druck. Features: Nahezu vollständig biologisch abbaubar und umweltschonend Einfache Verarbeitung, kein Verzug beim Drucken Kein beheiztes Druckbett notwendig Gefertigt nach engsten Toleranzen für sauberen Fluss und beste Druckergebnisse Maximale Haltbarkeit durch Vakuumversiegelung Maschinelle Wicklung Kompatibel mit allen gängigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1000 g | Beheiztes Druckbett nötig: | Nein | Kategorie: | Filament | Filament-Ø: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Blue | Filament-Material: | PLA | max. Drucktemperatur: | 230 °C | min. Drucktemperatur: | 190 °C | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,71* | € 32,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,32* | € 32,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,33* | € 54,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,36* | € 55,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|