| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A320822 Herst.-Nr.: BNP08X08 EAN/GTIN: 4260395364361 |
| |
|
| | |
| BuildTak Nylon+ Surface ist eine Druckbettbeschichtung, die speziell für Nylon Filamente entwickelt wurde und eine gute Haftung des Ausdrucks z.B. pa6/ pa12/ Polymaker copa6.6 / PA6GF am Druckbett gewährleistet.
Sie besitzt, wie alle BuildTak Druckbettbeschichtungen, eine hohe Eigenstabilität und lässt sich dadurch deutlich leichter aufkleben als herkömmliche PET- oder Kapton-Folien. Features: Funktioniert hervorragend mit pa6, pa12, Polymaker copa6.6 , PA6GF Keine Vorbehandlung notwendig Einfache Installation und saubere Entfernung ohne Kleberückstände BuildTak ist bei optimaler Pflege sehr langlebig Optimale Verbindung zwischen Druckobjekt und Oberfläche Weitere Informationen: | | Tiefe: | 203 mm | Breite: | 203 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Druckbettfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BUILDTAK, Nylon+ Surface |
| | |
| |