Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Ergonomische Maus Bluetooth®, Funk Optisch Grau 7 Tasten 1600 dpi Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A316152
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4509684
EAN/GTIN:
     4064161039619
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Features:
Bis zu 3 Geräte koppeln und bedienen (1x 2,4 GHz Funk & 2x Bluetooth®)
Nahtlose Umschaltung zwischen den drei Geräten per Taste
Einstellbare Auflösung (800/1200/1600 dpi)
Geeignet für Windows®, MacOS®, Android™ und iOS®
Lieferumfang:
Maus
AA-Batterie
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
42 mm
Höhe:
117 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Breite:
81 mm
Gewicht:
90 g
Übertragungsart:
Bluetooth® + Funk
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schnittstellen:
Bluetooth® + Funk 2.4 GHz
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch
Herstellerfarbe:
Grau
Anzahl Tasten:
7 Tasten
Stromversorgung:
1x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Produkt-Art:
Ergonomische Maus
Sensor:
Optisch
Sensor-Auflösung:
1600 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 21,44*
2 Tage
802
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 21,46*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,66*
€ 43,02*
€ 3,50*
ab € 32,01*
€ 43,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4549044
ab € 14,18*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.