Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Kabellose Maus Bluetooth®, Funk Optisch Grau 7 Tasten 1600 dpi Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200291
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4509684
EAN/GTIN:
     4064161039619
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Renkforce Kabellose Maus Bluetooth®, Funk Optisch Grau 7 Tasten 1600 dpi Ergonomisch

3 verschiedene Geräte koppeln und bedienen (1x 2,4G Funk & 2x Bluetooth)
Nahtlose Umschaltung zwischen den drei Geräten mittels Wechsel- und Verbindungstaste
Einstellbare Auflösung (800/1200/1600 dpi)
Für Windows / Mac / Android / iOS

Bluetooth 4.2
Vor/Zurück-Tasten
Hauptschalter
Batterie-Warnanzeige
Energiesparmodus
Plug&Play

Kategorie: Kabellose Maus
Übertragungsart: Bluetooth® + Funk
Schnittstellen: Bluetooth® + Funk 2.4 GHz
Sensor: Optisch
Sensor-Auflösung: 1600 dpi
Anzahl Tasten: 7 Tasten
Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch
Herstellerfarbe: Grau
Gewicht: 90 g
Höhe: 117 mm
Breite: 81 mm
Länge (Tiefe): 42 mm
Stromversorgung: 1x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Farbe: grau
Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Kabellose Maus
Hersteller-Nr.: RF-4509684
EAN: 4064161039619

Lieferumfang:

Maus
AA-Batterie
Bedienungsanleitung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 21,44*
1 Tag
802
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 21,46*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,66*
€ 43,02*
€ 3,50*
ab € 32,01*
€ 43,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4549044
ab € 14,18*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.