| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A239021 Herst.-Nr.: D031B1250C EAN/GTIN: 4016138930696 |
| |
|
| | |
| Anwendungen: Verklebungen von Polyethylen, Polypropylen und vielen anderen Kunststoffen. Selbstklebendes Ausrüsten von verschiedenen Schaumstoffen (wie EVA, PE, PU-Schaum) Features: Transluzent (L x B) 50 m x 12 mm Witterungsbeständig Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 12 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Witterungsbeständig | Typ: | D031B1250C | Temperaturbereich: | -20 - +60 °C °C | Trägermaterial: | Papier | Dicke: | 0.1 mm | Herstellerfarbe: | Transluzent | Materialstärke: | 0.1 mm | Max. Temperatur: | +60 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband | Klebertyp: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, TOOLCRAFT |
| | |
| |