Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1811B1533C 1811B1533C Doppelseitiges Montageband Weiß (L x B) 33m x 15mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A235761
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1811B1533C
EAN/GTIN:
     4016138931174
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zur vielseitigen Befestigung und Montage, Laminierung von Plastikhaken, Möbelleisten, Innenanwendung. Selbstklebende Ausrüstung von Haken, Schildern, Haltern und Spendern.
Features:
Weiß
(L x B) 33 m x 15 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Breite:
15 mm
Typ:
1811B1533C
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Trägermaterial:
Polyethylenschaum
Dicke:
1.1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
1.1 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Montageband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 16,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,34*
€ 16,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.