Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Farbstift Noris dreikant 187 C18P1 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A101172
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     187 C18P1
EAN/GTIN:
     4007817069356
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte set
Dreikantiger Farbstift
Features:
Noris colour Buntstifte
Zum Malen und Colorieren für Kinder, Schüler und Erwachsene
Promotion-Kartonetui mit 18+6 Buntstiften in ergonomischer Dreikantform
Weitere Informationen:
Länge:
187 mm
Durchmesser:
8 mm
Produkttypenbezeichnung:
Buntstift
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Buntstift
Art der Verpackung:
Hängefaltschachtel
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
dreikant + ergonomisch
PEFC:
Ja
Packungsmenge:
24 St./Pack.
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Stärke der Mine:
3 mm
Ausführung der Farbe:
Sortiert (Farbauswahl nicht möglich)
Farbe des Schaftes:
Sortiert (Farbauswahl nicht möglich)
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Holz
Radierer vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
Sortiert (Farbauswahl nicht möglich)
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Art:
Farbstift
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, staedler buntstifte, Staedtler, Noris, malstifte, malstift
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,20*
€ 4,67*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,20*
€ 5,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 6,82*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 6,82*
1 Tag
26
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.