Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Farbstift Noris dreikant 187 C18P1 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249440-BP
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     187 C18P1
EAN/GTIN:
     4007817069356
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte set
Staedtler Farbstift Noris dreikant 187 C18P1 1 Set

Staedtler Noris color Dreikant 18+6

Noris colour Buntstifte
Zum Malen und Colorieren für Kinder, Schüler und Erwachsene
Promotion-Kartonetui mit 18+6 Buntstiften in ergonomischer Dreikantform

Dreikantiger Farbstift

Ausstattung:
Mit Hängelasche · Stifte aus WOPEX mit Soft-grip Oberfläche, attraktivem Sternchen-Design, Ø Stift ca. 8 mm, Ø Mine ca. 3 mm · Hohe Bruchfestigkeit · CE - DIN EN 71 konform · PEFC-zertifiziertes Holz · Hergestellt aus dem innovativen WOPEX Material · Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern · Entspricht EN 21.

Technische Daten:
Art der Verpackung (Office): Hängefaltschachtel · Ausführung der Griffzone: dreikant,ergonomisch · Ausführung der Schaftform: dreikant · Clip vorhanden: Nein · ISO-Kennzeichnung vorhanden: Nein · Material des Schaftes: Holz · Mine auswechselbar: Nein · PEFC: Ja · Produktabmessung, Länge: 187 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Produkttypenbezeichnung: Buntstift · Radierer vorhanden: Nein · Schaft lackiert: Ja · Stärke der Mine: 3 mm · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Buntstift · Zertifizierung: EN71,PEFC · geeignet für Händigkeit: Linkshänder,Rechtshänder · radierbar: Ja · spielt gut: Ja · wasserfest: Ja · wasservermalbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
187 mm
Marke:
Staedtler
Zertifizierung:
EN71 | PEFC
Clip vorhanden:
Nein
radierbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder | Rechtshänder
Ausführung der Griffzone:
dreikant | ergonomisch
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Art der Verpackung (Office):
Hängefaltschachtel
Packungsmenge:
24 St./Pack.
PEFC:
Ja
spielt gut:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
wasserfest:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Stärke der Mine:
3 mm
Produkttypenbezeichnung:
Buntstift
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Art:
Farbstift
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, staedler buntstifte, Staedtler, 187 C18P1, Noris, malstifte, malstift
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,18*
€ 4,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,21*
€ 5,34*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,62*
€ 6,83*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 6,83*
Lager 102
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.