Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 83524 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 0.50m Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A069511
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83524
EAN/GTIN:
     4043619835249
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel von Delock dient der Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte wie z. B. von einem Patchpanel an einen Switch. Der gewinkelte Stecker ermöglicht eine platzsparende Verlegung an engen Stellen hinter Geräten oder in Netzwerkschränken.
Features:
RJ45 Stecker gewinkelt > RJ45 Stecker gerade
1:1 verbunden
Cat.6 Spezifikation
S/FTP
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade + einseitig gewinkelt
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 sftp 0,5m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Delock, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,78*
€ 5,71*
5 Tage
67
€ 9,90*
ab € 3,79*
€ 5,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 9,43*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 10,99*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83521
ab € 4,38*
Zubehör
Delock
83525
ab € 6,92*
Zubehör
Delock
83526
ab € 3,89*
Zubehör
Delock
83522
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.