Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, einseitig 90° nach unten gewinkelt, grau, 0,5m, Delock® [83524]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, einseitig 90° nach unten gewinkelt, grau, 0,5m, Delock® [83524]
Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, einseitig 90° nach unten gewinkelt, grau, 0,5m, Delock® [83524]
Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, einseitig 90° nach unten gewinkelt, grau, 0,5m, Delock® [83524]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3005
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83524
EAN/GTIN:
     4014619832958
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kurzbeschreibung:
Dieses Netzwerkkabel von Delock dient der Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte wie z. B. von einem Patchpanel an einen Switch. Der gewinkelte Stecker ermöglicht eine platzsparende Verlegung an engen Stellen hinter Geräten oder in Netzwerkschränken.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
RJ45 Stecker gewinkelt > RJ45 Stecker gerade
- 1:1 verbunden
- Cat.6 Spezifikation
- S/FTP
- Kupferkabel
- Drahtdurchmesser: 26AWG
- Farbe: grau
- Kabellänge: ca. 0,5 m

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie RJ45 Buchse
... > Cat. 6 > gewinkelt > Grau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,78*
€ 5,69*
Lager 767
67
€ 9,90*
ab € 3,79*
€ 5,70*
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 9,40*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 10,95*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83521
ab € 4,40*
Zubehör
Delock
83525
ab € 6,92*
Zubehör
Delock
83526
ab € 3,87*
Zubehör
Delock
83522
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.