Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 101196 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 8 x 2 x 0.25mm² Orange 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A040021
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     101196
EAN/GTIN:
     4035996128571
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Praktische Reel-in-Box
· Stapelbar und handlich.
· Transportschäden werden durch die Umverpackung vermieden.
· Durch einfaches Handling ohne zusätzliche Abtrommelvorrichtung können Kosten eingesparrt werden.
· Restlängen können schnell, sauber und verknotungsfrei wieder zurück gerollt werden.

LAN-Kabel FACAB dataline 1000 STP
Zur Verbindung von EDV-Systemeinheiten im arbeitsplatznahen Bereich (Tertiärbereich), wie zwischen Etagenverteilern und Arbeitsplatz bis 1000 MHz (Kategorie 7+). Es entspricht hinsichtlich Funkstörungen (EMV) den Anforderungen der EN 55022 und den Richtlinien der europäischen Postverwaltung. Zusätzlich bietet das verzinnte Schirmgeflecht einen störstrahlsicheren Übergang zu geschirmten Datensteckern.
Features:
Reel-in-Box
Die beste Lösung für Datenleitungen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7.5 mm
Breite:
15.2 mm
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
101196
Frequenz (max.):
600 MHz
Abgepackt:
Ja
Spezifikation:
CAT 7
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig + Duplex + Gesamtschirm
Schirmung:
S/FTP
Herstellerfarbe:
Orange
AWG max.:
23
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
8 x 2 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
16 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 249,43*
€ 299,67*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 247,28*
€ 304,66*
6 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 429,10*
€ 496,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,66*
€ 362,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,39*
€ 352,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 293,42*
€ 349,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,91*
€ 333,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,92*
€ 320,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,28*
€ 294,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,4728* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.