Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink CITADEL MESH RGB Micro-Tower Gaming-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A007032
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     CITADEL MESH RGB
EAN/GTIN:
     5999094003590
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse

Features:
Stylisches Case für Mainboards bis Micro-ATX
Vorderseite mit Mesh
Seitentür aus Tempered-Glass
3x 120-mm-PWM-ARGB-Lüfter vorinstalliert
inklusive Controller und Fernbedienung
Radiatoren bis 280 mm
2x 3,5"- und 2x 2,5"-Slots
I/O-Panel mit 2x USB 3.0 und 1x USB 2.0
entnehmbare Staubfilter
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Höhe:
375 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
230 mm
Gewicht:
5300 g
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Formfaktor:
Micro-ATX + Mini-ITX
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
4
Anzahl USB-C™:
1 x
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in + Audio-Line-out
Gehäuse-Bauform:
Micro-Tower
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gaming-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, 00843816100997, 05999094003590, Kolink
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,28*
€ 83,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 83,26*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 106,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.