Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink CITADEL MESH RGB Micro-Tower Gaming-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299095-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     CITADEL MESH RGB
EAN/GTIN:
     5999094003590
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Kolink CITADEL MESH RGB Micro-Tower Gaming-Gehäuse Schwarz

Kolink Citadel Mesh RGB Micro-ATX Gehäuse - schwarz

Stylisches Case für Mainboards bis Micro-ATX
Vorderseite mit Mesh
Seitentür aus Tempered-Glass
3x 120-mm-PWM-ARGB-Lüfter vorinstalliert
inklusive Controller und Fernbedienung
Radiatoren bis 280 mm
2x 3,5"- und 2x 2,5"-Slots
I/O-Panel mit 2x USB 3.0 und 1x USB 2.0
entnehmbare Staubfilter

Ausstattung:
Maße: 230 x 375 x 400 mm (B x H x T)
Material: Stahl, Temperglas, Kunststoff
Gewicht: ca. 5.3 kg
Farbe: Schwarz
Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter insgesamt möglich:
2x 120/140 mm (Vorderseite)
2x 120/140 mm (Deckel)
1x 120 mm (Rückseite)
Davon vorinstalliert:
2x 120 mm PWM, ARGB-LEDs (Vorderseite)
1x 120 mm PWM, ARGB-LEDs (Rückseite)
Radiator Mountings:
1x 240/280 mm (Vorderseite)
1x 240 mm (Deckel)
Filter: Deckel, Boden
Laufwerke:
2x 3.5/2.5" (intern)
2x 2.5" (intern)
Netzteil: 1x Standard ATX (optional)
Erweiterungsslots: 4 + 2
I/O-Panel:
1x USB 2.0 (interne Anbindung)
2x USB 3.0 (interne Anbindung)
1x Audio In/Out
1x Reset-Schalter
1x RGB-Schalter
Max.Grafikkartenlänge: 345 mm (320 mm bei installiertem Radiator)
Max.Höhe CPU-Kühler: 190 mm
Max.Länge des Netzteils: 200 mm

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Formfaktor (Details): Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: Audio-Line-in,Audio-Line-out · Gehäuse-Bauform (Computer): Micro-Tower · Gewicht: 5300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 375 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 4 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 230 x 375 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
375 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in | Audio-Line-out
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Micro-Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
Micro-ATX | Mini-ITX
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
4
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
5300 g
Produkt-Art:
Gaming-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, 00843816100997, 05999094003590, Kolink, CITADEL MESH RGB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,28*
€ 83,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 83,26*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 106,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.