Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Citadel Mesh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Citadel Mesh Schwarz
Kolink Citadel Mesh Schwarz
Kolink Citadel Mesh Schwarz
Kolink Citadel Mesh Schwarz
Kolink Citadel Mesh Schwarz
Kolink Citadel Mesh Schwarz
Kolink Citadel Mesh Schwarz
Kolink Citadel Mesh Schwarz
Kolink Citadel Mesh Schwarz
Kolink Citadel Mesh Schwarz
Kolink Citadel Mesh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81077201
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-CH-KOL-057
EAN/GTIN:
     5999094003590
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Material
Netz, Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
345 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
5300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.