Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Ventilstecker Schwarz, Transparent Pole:3 + PE 7000-29421-0000000 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y999932
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-29421-0000000
EAN/GTIN:
     4048879187428
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + transparent
Passend für (Details):
Druckschalter
Nennspannung:
230 V DC/AC
Schutzart:
IP65
Gewicht:
34 g
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-29421-0000000
Typ:
7000-29421-0000000
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Besonderheiten:
ölbeständig
Bauform:
A Standard
Polzahl:
4
Anschluss:
Schraubklemme
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz + Transparent
Pole:
3 + PE
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker
Weitere Suchbegriffe: Profibus Ventilstecker, Ventilstecker, as-i stecker, 04048879187428, Murrelektronik
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,38*
€ 6,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 6,30*
€ 5,00*
ab € 5,17*
€ 7,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,52*
€ 7,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.