Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y977811 Herst.-Nr.: P01141626 EAN/GTIN: 3760171417911 |
| |
|
| | |
| Das Leitungs- und Metallsuchgerät C.A 6681 LOCAT-N ist bestens für Wartungseinsätze, Renovierungsarbeiten und Einsätze nach Schadensfällen geeignet. Der LOCAT-N kann von Elektrikern, Heizungsmonteuren, Installateuren und Fachleuten für Telekommunikationsanlagen verwendetet werden - mit und ohne Spannung.
Das aus einem Sender und Empfänger - jeweils mit großer LCD-Anzeige ausgestattet - bestehende Gerät ermöglicht eine zuverlässige Prüfung unter Vermeidung von Störsignalen. Kabel und Metallrohre werden durch einen Messwert und visuell und akustisch angezeigt, so dass ihr Verlauf intuitiv verfolgt werden kann.
Wichtigste Anwendungen:
Elektrik: Auffinden von Sicherungen, FI-Schutzschaltern usw. Verfolgen von Kabeln in einer Mauer Lokalisieren einer Leitungsunterbrechung Lokalisieren eines Kurzschlusses Auffinden von Kabeldurchbrüchen in einem Haus Auffinden von unterirdisch verlegten Leitern
Sanitär-/Heizungsanlagen: Auffinden von Rohren (Kupfer, Eisen usw.) Verfolgen von Rohren aus Plastik
Telekommunikation: Auffinden von Kabeln Unterscheidung eines Kabelpaars in einem Bündel
Zubehör für die Messung an Beleuchtungskörpern oder direkt an einer Schukosteckdose sind im Lieferumfang enthalten. Das so gelieferte Gerät ist sofort einsatzfähig. Features: Lokalisierung und Verfolgung von Leitungen und Steckdosen Identifizierung der Netzspannung und Suche von Unterbrechungen im Kreis Auffinden von Sicherungen Lokalisierung von Leitungsunterbrechungen Auffinden von Kurzschlüssen Verfolgung eines unterirdischen Kreises Fehlerlokalisierung an Bodenheizungen Lokalisierung von metallischen Wasse- bzw. Heizungsrohrleitungen Lieferumfang: Sender C.A 6681E · Empfänger C.A 6681R · Koffer · 1 Satz Prüfleitungen (Bananenstecker) · 1 Satz mit 2 Krokodilklemmen · 1 Erdspieß · 1 Batterie 9 V · 6 Batterien 1,5 V AAA · 1 Messadapter für B22-Fassung (Bajonett) · 1 Adapter für E14-Fassung (Schraubf.) · 1 Adapter für Netzsteckdosen · 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 89 mm | Breite: | 190 mm | Gewicht: | 420 g | Typ: | C.A 6681 | Optische Anzeige: | Ja | Anzeige: | digital | Funktion: | Leitungsverfolgung | Produkt-Art: | Leitungssucher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, kabeltester, 03760171417911, Chauvin Arnoux, CA 6681 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 334,66* | € 383,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 341,06* | € 385,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 361,97* | € 400,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 363,89* | € 400,97* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 326,76* | € 405,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|