Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Ventilstecker Gelb 7000-18021-0361000 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y970562
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-18021-0361000
EAN/GTIN:
     4048879194426
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kabellänge:
10.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-18021-0361000
Typ:
7000-18021-0361000
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Besonderheiten:
ölbeständig
Anzeige:
LED
Bauform:
A Standard
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Kabel-Ø:
5.9 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Gelb
max. Querschnitt:
0.75 mm²
Leitungsmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker mit angespritzter Leitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,09*
€ 22,98*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,15*
€ 23,00*
€ 5,46*
ab € 21,06*
€ 29,63*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,58*
€ 30,07*
€ 3,90*
ab € 23,84*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.