Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Ventilstecker Gelb 7000-18021-0261000 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y970512
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-18021-0261000
EAN/GTIN:
     4048879194495
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kabellänge:
10.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-18021-0261000
Typ:
7000-18021-0261000
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Besonderheiten:
ölbeständig
Anzeige:
LED
Bauform:
A Standard
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Kabel-Ø:
5.9 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Gelb
max. Querschnitt:
0.75 mm²
Leitungsmaterial:
PUR, PVC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker mit angespritzter Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,44*
€ 18,46*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,88*
€ 18,48*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,14*
€ 26,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.