Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SKB 88-03 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.80mm 75Ω 85 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y962901
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SKB 88-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Für SAT-/BK-Empfangstechnik · 2fach geschirmt · UV-beständig · Degressive Metereinteilung · Physikalisch geschäumtes Dielektrikum.
Features:
Starrer Innenleiter
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
SKB 88-03
Typ:
SKB 88-03
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Dielektrikum:
physikalisch geschäumt, Ø 4,80 mm
Innenleiter-Ø:
1 mm
Außen-Ø:
6.80 mm
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
doppelt geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + UV-Beständig + starrer Innenleiter
Herstellerfarbe:
Weiß
Schirmungsmaß größer als:
85 dB
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
11
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,21*
1 Tag
200
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,22*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,46*
€ 22,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 6,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,26*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.