Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 55557 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Metallgewinde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y956662
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     55557
EAN/GTIN:
     4048879570763
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
225 mm
Breite:
63 mm
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
55557
Typ:
55557
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Statusanzeige:
mit LED
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Polzahl:
5
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
5
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 737,56*
€ 806,11*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,23*
€ 806,12*
Frei Haus
ab € 770,40*
€ 821,87*
Frei Haus
ab € 779,47*
€ 829,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 793,23*
€ 842,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,11*
€ 959,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,28*
€ 944,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 785,63*
€ 934,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,32*
€ 907,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,52*
€ 885,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,56*
€ 877,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.