Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-48116-0000000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder Buchse, gerade, Stecker, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y951992
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-48116-0000000
EAN/GTIN:
     4048879576543
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
sai-buchse m12

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 V DC/AC
Schutzart:
IP65 + IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-48116-0000000
Typ:
7000-48116-0000000
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Anschlussseite A:
M12
Anschlussseite B:
M12
Nennstrom:
2 A
Verschraubung:
M12
Bauform:
Buchse, gerade + Stecker, gerade
Verschraubungstyp:
M12
Polzahl:
8
Pole:
8
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: sai buchse, Murrelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,11*
€ 71,05*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,04*
€ 71,07*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,23*
€ 87,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,78*
€ 105,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.