Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 8000-80000-0000000 Sensor/Aktorbox aktiv M8-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y951462
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     8000-80000-0000000
EAN/GTIN:
     4048879057028
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65/67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
8000-80000-0000000
Typ:
8000-80000-0000000
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Anzahl Verteiler:
10-fach
Statusanzeige:
mit LED
Anschlussart (Verteilerboxen):
M8-Buchse
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
2 A
Summenstrom (einfache Einspeisung):
8 A
Polzahl:
3
Gesamtpolzahl:
3
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,51*
€ 50,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,01*
€ 50,78*
€ 5,46*
ab € 47,54*
€ 58,72*
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 59,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,61*
€ 60,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.