Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkklingel Bewegungsmelder 70373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y947381
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70373
EAN/GTIN:
     4011150703730
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funk-Gong
Sobald der Funk-Bewegungsmelder in seinem Erfassungsbereich eine Bewegung registriert, sendet er einen Impuls an den Funkempfänger, welcher daraufhin ertönt. Die grüne LED-Funktionsleuchte auf der Vorderseite des Funk-Bewegungsmelders leuchtet für kurze Zeit.
Features:
Funkreichweite bis 100 m
Erfassungsweite bis 10 m
IP55
Lieferumfang:
Funk-Bewegungsmelder inkl. Wandhalterung und Anleitung.
Hinweise:
Für den Betrieb werden 2x 1,5 V LR6/Mignon-Batterien (Best.-Nr. 652502) benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
weiß
Breite:
70 mm
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Frequenz:
433 MHz
Erfassungswinkel:
110° horizontal/ 20° vertikal
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
8
Komponente:
Bewegungsmelder
Betriebsspannung (Details):
2 x 1,5 V LR6/Mignon Batterie
Produkt-Art:
Funkklingel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,14*
€ 37,01*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 37,02*
€ 3,50*
ab € 49,40*
€ 65,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70824
ab € 28,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.